Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS JGA-660 Hvlp Spray Gun Suction | AD9LJV 4TH17

DEVILBISS JGA-660 Hvlp sprøytepistolsug

På lager
Vare: AD9LJV Modell: JGA-660Kryssreferanse: 4TH17
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
10 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC22.0 cfm @ 50 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet1 kvt.
VæskehastighetMedium
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.086 "/ 2.2 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til middels
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

DeVilbiss JGA-660 høyvolum lavtrykk (HVLP) spraypistolsug er designet for å aerosolisere og drive maling, beis, lakk og lakk på overflater ved å bruke et høyt luftvolum ved lavt trykk. Det er en malingssprayenhet av pistoltype som fungerer med HVLP malingsspraysystemer som er egnet for maling av møbler og skap i fabrikasjons- og malingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • DeVilbiss JGA-660 HVLP sprøytepistol har en sifon for rask og områdefokusert levering av spraymaling.
  • Den gir et veldig lavt til middels malingsviskositetsområde med en dysestørrelse på 2.2 mm.
  • Denne enheten leveres med en gravitasjonskopp og en 1.8 mm væsketupp som muliggjør strømning på opptil 8 oz per minutt.
  • Den er laget av rustfritt stål for tøffe bruksområder, korrosjonsbestandighet og beskyttelse mot harde selvetsende primere.

Kompatibelt tilbehør:

  • DeVilbiss JGA-4046-22, JGA-402-DEX og KK-4987-2: Disse sprøytepistolvæskedysene (JGA-4046-22) og sprøytepistolnålene (JGA-402-DEX) er designet for å erstatte utslitte deler av JGA-660 HVLP-sprøytepistolene og sprøytepistolreparasjonssett (KK-4987-2) ) er videre nødvendige for vedlikeholdet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere en luftpistol på matekoppene?

A.

  • Koble lufttilførselsledningen til luftinntaket.
  • Luften vil bli filtrert og kontrollert av en lufttransformator som er plassert i nærheten av kanonen.
  • Koble væskeslangen eller sugekoppen til materialinntaket.
  • Bland, klargjør og sil materialet som skal sprøytes.
  • Fyll trykk- eller sugekoppen med materialet. Pass på at du ikke overfyller den.
  • Start pistolluften ved forsyningspunktet. Tilpass lufttrykket som brukes til forstøvning.
  • Aktiver trykkkoppens tilluftsventil hvis en er til stede.
  • Vri ventilstammen mot klokken for å åpne sprederjusteringsventilen.
  • Åpne væskenålens justeringsskrue ved å vri mot klokken.
  • Spray deretter et testområde.

Sp. Hvordan vedlikeholde sprøytepistolsystemet?

A.

  • Bruk en fast børste for å rengjøre utsiden av lufthetten og væsketuppen.
  • Bruk en tannpirker eller et sugerør for å rense hullene i hettene om nødvendig.
  • Bruk aldri en hard eller kablet gjenstand, da den kan skrape eller lage hull og forvrenge sprøytemønsteret.
  • Fjern overflødig materiale ved kilden, skyll deretter med et passende løsemiddel for å rense væskepassasjer.
  • Rengjør utsiden av pistolen med en klut dyppet i løsemiddel.
  • Senk aldri helt ned i løsemiddel siden det kan skade smøremidler og pakninger.

Sp. Krever sprøytepistoler smøring?

A. Ja, ved utløserlagerbolten og luftventilstammen der de kommer inn i luftventilenheten, tilsett en dråpe sprøytepistolsmøring hver dag. Olje bør også påføres væskenålens skaft der den kommer inn i pakningsmutteren. Annet enn disse må triggerpunkter, justeringsknotter, ledegjenger og luftventilpatroner også smøres.

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Spray Gun Suction | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 319 NOK
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Spray Gun Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "6 687 NOK
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprøytepistoltrykk | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 049 NOK
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprøytepistol Sifon/trykk | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "7 391 NOK
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "10 066 NOK
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "10 500 NOK
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp sprøytepistol Gravity | AE2MBY 4YEG3 KOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"8 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS JGA-660 Hvlp sprøytepistolsug
10 388 NOK / enhet