Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp sprøytepistol Gravity | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity

På lager
Vare: AE2MBY Modell: COMM-HS1-12Kryssreferanse: 4YEG3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC4.5 cfm @ 29 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet8 oz.
VæskehastighetLav
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.045 "/ 1.2 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til middels
Mønsterstørrelse8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8424209000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP sprøytepistol er et høypresisjonsverktøy som brukes for å oppnå en finere finish enn konvensjonelle sprøytepistoler. Den kan brukes med både vann- og løsemiddelbaserte malingsprodukter. Denne sprøytepistolen brukes ofte i bilverksteder for malingsjobber.

Egenskaper:

  • DeVilbiss malingssprøytepistol av pistoltype fungerer med HVLP malingsspraysystemer for å dispensere høyt volum, lavtrykkståke av maling og lakk på overflater.
  • Den er utstyrt med væskespisser og nåler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.
  • HVLP lufthetter tillater overlegen forstøvning av både løsemiddel- og vannbaserte materialer.
  • Den balanserte luftventildesignen gir lett triggertrekk og forbedret luftstrøm.
  • Denne sprøyten har en lett, smidd aluminiumskropp for enkel manøvrering.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • SCAQMD

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er typene HVLP-systemer?

A.

  • Dedikerte systemer: De bruker en turbin for å forstøve luften.
  • Konverteringssystemer: De flytter høytrykksluft fra en kompressor til en lavtrykksdyse for å gi en mer kontrollert spray.

Q. Hva er dysestørrelsen på denne sprøytepistolen?

A. 0.045 tommer.

Q. Hva er luftforbruket til denne sprøytepistolen?

A. 4.5 CFM ved 29 psi.

Sp. Hvorfor er denne pistolen kjent som en tyngdekraftsprøytepistol?

A. Malingen strømmer fra koppen til dysen via gravitasjonskrefter. Derfor kalles det en tyngdekraftsprøytepistol.

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Spray Gun Suction | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 319 NOK
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Spray Gun Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "6 687 NOK
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprøytepistoltrykk | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 049 NOK
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprøytepistol Sifon/trykk | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "7 391 NOK
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Spray Gun Suction | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "10 388 NOK
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "10 066 NOK
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "10 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity
8 402 NOK / enhet