Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 98-3170 Hvlp sprøytepistolsett Gravity | AC3HKV 2TKP4

BINKS 98-3170 Hvlp sprøytepistolsett Gravity

På lager
Vare: AC3HKV Modell: 98-3170Kryssreferanse: 2TKP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistolsett
luft~~POS=TRUNC12.0 cfm @ 30 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet1 kvt. 8 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.051 "/ 1.3 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeVeldig lav til middels
Mønsterstørrelse10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.664
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8424209000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 98-3170 Hvlp sprøytepistolsett Gravity
4 902 NOK / enhet