Forstøvningssprøytedyser

filtre

Forstøvningsspraydyser er ideelle for å omdanne en væske til en fin tåke eller spray i industrielle og kommersielle applikasjoner. De kan brukes til å påføre væsken på en presis og...Les mer

VULCAN HART -

Spraydyse

StilModellPris (eks. mva)
A00-9062731 160NOK
RFQ
B00-857626-00001654NOK
RFQ
EXAIR -

Forstøvningssprøytedyser, leveringstype for trykkvæske

Exair no-drip int mix forstøvningsdyser er designet for å spraye konsentrert væsketåke med et maksimalt trykk på 250 PSIG. De er ideelle for kjøling, vask, fukting, støvkontroll, belegg og merking. Disse dysene maler overflater effektivt og jevnt, alt fra et tungt strøk opp til et veldig fint tåkelag 30 fot unna. No-drypp-funksjonen kutter øyeblikkelig spraytilførselen og forhindrer fall på dysen på grunn av lekkasje. Velg mellom et bredt utvalg av dyser i rustfritt stål, tilgjengelig i strømningshastigheter fra 0.6 til 42 GPH.

StilModellluft~~POS=TRUNCStrømningshastighetPris (eks. mva)
AAW1010SS0.3 til 1.5 scfm1.3 til 3.5 km / t3 177NOK
BAW2010SS0.3 til 1.5 scfm1.3 til 3.5 km / t6 286NOK
CAN1010SS0.6 til 2.8 scfm1.1 til 3.3 km / t3 379NOK
DAN2010SS0.6 til 2.8 scfm1.1 til 3.3 km / t6 106NOK
EAF2020SS0.7 til 3.6 scfm1.3 til 4.7 km / t6 106NOK
FAF1020SS0.7 til 3.6 scfm1.3 til 4.7 km / t3 186NOK
EAF2010SS0.7 til 4.1 scfm0.8 til 3.2 km / t6 304NOK
FAF1010SS0.7 til 4.1 scfm0.8 til 3.2 km / t3 216NOK
GEF1010SS0.8 til 5.1 scfm1 til 3.8 km / t3 333NOK
HEF2010SS0.8 til 5.1 scfm1 til 3.8 km / t6 214NOK
IEB1010SS0.9 til 3.0 scfm1 til 3.8 km / t3 333NOK
HEB2010SS0.9 til 3.0 scfm1 til 3.8 km / t6 426NOK
JER1010SS0.9 til 5.7 scfm1. til 3.8 km / t4 152NOK
KER2010SS0.9 til 5.7 scfm1 til 3.8 km / t7 093NOK
KER2020SS0.9 til 5.9 scfm2.5 til 7.5 km / t7 058NOK
JER1020SS0.9 til 5.9 scfm2.5 til 7.5 km / t3 980NOK
HEB2020SS1.0 til 3.0 scfm2.5 til 7.5 km / t6 214NOK
IEB1020SS1.0 til 3.0 scfm2.5 til 7.5 km / t3 333NOK
HEF2020SS1.0 til 5.2 scfm2.5 til 7.5 km / t6 214NOK
GEF1020SS1.0 til 5.2 scfm2.5 til 7.5 km / t3 177NOK
EAF2040SS1.4 til 7.9 scfm3.3 til 18.3 km / t6 075NOK
FAF1040SS1.4 til 7.9 scfm3.3 til 18.3 km / t3 177NOK
LAD1010SS1.4 til 9.1 scfm1.8 til 6.9 km / t3 389NOK
MAD2010SS1.4 til 9.1 scfm1.8 til 6.9 km / t6 130NOK
AAW1020SS1.7 til 7.1 scfm0.9 til 8.5 km / t3 048NOK
EXAIR -

Siphon Fed Atomising Dyser

Exair atomiserende spraydyser er designet for å gi et tynt belegg med væske for applikasjoner der det ikke er tilgjengelig væsketrykk. De er egnet for vask, belegg, skylling, bråkjøling, kjøling, fukting og støvkontroll, og har en rustfri stålkonstruksjon for å minimere slitasje. De har fullt justerbar sprøytemekanisme for å levere presist sprøytetrykk samtidig som de maksimerer væskespredning og minimerer væskeforbruket. Velg mellom et bredt utvalg av disse spraydysene, tilgjengelig i 0.1 - 0.4 til 0.3 - 15 GPH strømningshastigheter.

StilModellluft~~POS=TRUNCStrømningshastighetPris (eks. mva)
ASR1010SS0.5 til 1.6 scfm0.2 til 0.8 km / t3 186NOK
BSR2010SS0.5 til 1.6 scfm0.2 til 0.8 km / t6 075NOK
ASR1020SS0.7 til 2.3 scfm0.3 til 1.9 km / t3 186NOK
BSR2020SS0.7 til 2.3 scfm0.3 til 1.9 km / t6 075NOK
CSF1010SS0.9 til 1.7 scfm0.1 til 0.4 km / t3 280NOK
DSF2010SS0.9 til 1.7 scfm0.1 til 0.4 km / t6 286NOK
ASR1030SS1.4 til 5.5 scfm0.3 til 5.8 km / t3 186NOK
BSR2030SS1.4 til 5.5 scfm0.3 til 5.8 km / t6 286NOK
CSF1030SS2.2 til 4.0 scfm1.0 til 1.9 km / t3 186NOK
DSF2030SS2.2 til 4.0 scfm1.0 til 1.9 km / t6 075NOK
DSF2020SS2.3 til 4.3 scfm0.3 til 1.2 km / t6 286NOK
CSF1020SS2.3 til 4.3 scfm0.3 til 1.2 km / t3 186NOK
ASR1040SS5.7 til 12.0 scfm0.3 til 15 km / t3 186NOK
BSR2040SS5.7 til 12.0 scfm0.3 til 15 km / t6 075NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder disse forstøvningsdysene?

Exair forstøvningsdyser overholder CE-standarder for brukersikkerhet.

Hvordan vedlikeholde disse luftforstøvningsdysene?

  • Rengjør dysen regelmessig for å fjerne avleiringer eller rusk.
  • Inspiser munnstykket for slitasje eller skade, og skift det ut om nødvendig.
  • Bruk riktige rengjøringsløsninger eller løsemidler som er kompatible med dysematerialene.
  • Oppbevar munnstykket på et rent, tørt sted.

Hva er fordelene med å bruke forstøvningsdyser?

  • Forstøvningsdyser kan redusere materialbruk og kostnader.
  • De kan gi god dekning og sikre en konsistent påføring.
  • De kan også minimere oversprøyting og avdrift for å spare oppryddingskostnader og redusere miljøpåvirkningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?