Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 20044014 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTQ 3NZN7

TAYLOR 20044014 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap

På lager
Vare: AD2FTQ Modell: 20044014Kryssreferanse: 3NZN7
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadeskala
Kapasitet136 kg / 300 lb.
Digital / MekaniskMekanisk
eksamener1 kg / 2 lb.
Housing MaterialStål
Total høyde2"
Total lengde10.25 "
Samlet bredde10.5 "
PlattformmaterialeStål
Veier overflatedybde2"
Veiende overflate bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8423100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapasitetDigital / MekaniskVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeeksamenerTotal høydeTotal lengdePris
TAYLOR 48325072 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "288NOK
TAYLOR 74074102 Digitl badevekt Rustfri stålplattform 400 Lb. Kapasitet | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "593NOK
TAYLOR 75064192 Digital Bth Scale herdet glassplattform 400 lb hette | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 20044014 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap
186NOK / enhet