BUSSMANN C515 serie glass og keramiske sikringer


filtre
Diameter: 5.5mm , Lengde: 15.2mm , Mfr. Serie: C515 , Monteringsstil: Brettfeste , Emballasje: Reel , Produkttype: Elektronisk hylseglasssikring , Oppsigelsestype: Aksial
StilModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
TR2 / C515-3.5-R
125 VACSylindrisk bly3.5A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring125 VAC9NOK
B
TR2 / C515-3-R
250 VACSylindrisk bly3A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC10NOK
C
TR2 / C515-1.6-R
250 VACSylindrisk bly1.6A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC25NOK
D
TR2 / C515-500-R
250 VACSylindrisk bly500mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-2.25-R
250 VACSylindrisk bly2.25A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC25NOK
D
TR2 / C515-125-R
250 VACSylindrisk bly125mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC9NOK
E
TR2 / C515-250-R
250 VACSylindrisk bly250mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-350-R
250 VACSylindrisk bly350mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-1-R
250 VACSylindrisk bly1A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-6-R
250 VACSylindrisk bly6A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-800-R
250 VACSylindrisk bly800mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-750-R
250 VACSylindrisk bly750mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
D
TR2 / C515-375-R
250 VACSylindrisk bly375mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
F
TR2 / C515-2.5-R
250 VACSylindrisk bly2.5A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC9NOK

C515 serie glass og keramiske sikringer

Bussmann C515 Series glass- og keramiske sikringer brukes i elektriske kretser der overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse er avgjørende. De forhindrer skade på elektriske komponenter og utstyr ved å avbryte strømmens overdrevne flyt. Disse sikringene er designet for kortmontert installasjon for å tilby praktisk integrering på kretskort. De har en aksial termineringsstil for å gi sikre tilkoblingspunkter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?