PARKER Hurtigkoblingsnipler


filtre
Body Material: Aluminum , Maks. Driftstrykk: 2250 psi , Maks. Arbeids press: 2250 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Stil: Ikke godkjent , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
APHN4-4F
1 / 4 "NPTF1 / 4-18 "Hunn82NOK
RFQ
B
APHN4-4M
1 / 4 "PT1 / 4-18 "mann82NOK
RFQ
A
APHN6-6F
3 / 8 "NPTF3 / 8-18 "Hunn293NOK
RFQ

Hurtigkoblingsnipler

Parker H-seriens flerbrukshurtigkoblinger er egnet for væskeoverføring i hydraulikk-, vann- og kjølevæskeledninger for høytrykksvæskeoverføringsoperasjoner. Disse niplene er ideelle for olje- og gassanlegg og byggeplasser og har slitesterk aluminiumskonstruksjon for å tåle høye trykk opptil 2250 psi og temperaturer opp til 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse niplene, tilgjengelig i hann- og hunngjengeforbindelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?