A Body Material: Plast , Platemateriale: Buna N , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Mfr. Serie: P60 , Min. Temp.: 33 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Stil: standard , Trimmateriale: Viton , Type: Kit , Ventildesign: standard
P60-serien miniatyr vanntrykkregulatorer i plast
Watts P60-serien miniatyr vanntrykkregulatorer i plast er ideelle for å regulere vanntrykket i kommersielle applikasjoner. Disse regulatorene har en kompakt design med integrerte patronventiler som gir kontroll over vanntrykket. De har en bunnrenseplugg for enkelt vedlikehold. De interne metallkomponentene til disse vanntrykkregulatorene er laget av 300-serien rustfritt stål for å motstå korrosjon når de kommer i kontakt med væsker. De tåler trykk opp til 300 psi.