Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS P60M1-4-0-60 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQK 0354591

WATTS P60M1-4-0-60 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk

På lager
Vare: BP2MQK Model: P60M1-4-0-60Kryss Ref: 0354591
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
1 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk0 til 60 psi
Body MaterialPlast
SkivematerialeBuna N
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur150 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieP60
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
silJa
Stilstandard
typenKit
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område for redusert trykkPris
WATTS P60M1-0-25 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 til 25 psi2 058 NOK
WATTS P60M1-4-0-125 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 til 125 psi1 734 NOK
WATTS P60M1-0-60 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/4 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 til 60 psi2 058 NOK
WATTS P60M1-4-QD-0-125 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 til 125 psi1 799 NOK
WATTS P60M1-4-V-0-60 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQN 0354610 P60M1-4-V-0-600 til 60 psi2 090 NOK
WATTS P60M1-4-V-0-25 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 til 25 psi1 944 NOK
WATTS P60M1-4-0-25 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2VWD 0354590 P60M1-4-0-250 til 25 psi1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS P60M1-4-0-60 vanntrykkregulator, 1/4 tommers inntak, 20.7 bar trykk
1 734 NOK / enhet