NIBCO Bronseportventil, FNPT


filtre
Body Material: Bronse , Tilkoblingstype: FNPT , Håndtaksmateriale: Aluminum , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Stammateriale: Silisiumbronse , Ventilstammetype: Ikke-stigende , Kilemateriale: Bronse
StilModellLengde på innløp til utløpToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
T29 1 / 2
1 13 / 16 "2.5 "347NOK
A
T29 1
2 5 / 16 "3-11 / 16 "617NOK
A
T29 3 / 4
2"2.5 "484NOK
A
T29 1 1/2
2.75 "4.187 "1 087 NOK
A
T29 11 / 4
2.625 "3-11 / 16 "894NOK
A
T29 2
2.875 "4.5 "1 594 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?