Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO T29 1/2 portventil 1/2 tomme Fnpt bronse | AE9ZEK 6P964

NIBCO T29 1/2 Portventil 1/2 Tommer Fnpt Bronse

På lager
Vare: AE9ZEK Modell: T29 1/2Kryssreferanse: 6P964

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp1 13 / 16 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
StammaterialeSilisiumbronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret2.5 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NIBCO T29 3/4 portventil 3/4 tommer Fnpt Bronse | AE9ZEL 6P965 T29 3 / 42"2.5 "513NOK
NIBCO T29 1 portventil 1 tomme Fnpt bronse | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "654NOK
NIBCO T29 11/4 portventil 1-1/4 tommer Fnpt bronse | AE9ZEN 6P967 T29 11 / 42.625 "3-11 / 16 "947NOK
NIBCO T29 1 1/2 portventil 1-1/2 tomme Fnpt bronse | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "1 152 NOK
NIBCO T29 2 portventil 2 tommers Fnpt bronse | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "1 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO T29 1/2 Portventil 1/2 Tommer Fnpt Bronse
368NOK / enhet