Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO T29 2 portventil 2 tommers Fnpt bronse | AE9ZEQ 6P969

NIBCO T29 2 Portventil 2 Tommer Fnpt Bronse

På lager
Vare: AE9ZEQ Modell: T29 2Kryssreferanse: 6P969
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
1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeFNPT
Lengde på innløp til utløp2.875 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
StammaterialeSilisiumbronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.5 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NIBCO T29 1/2 portventil 1/2 tomme Fnpt bronse | AE9ZEK 6P964 T29 1 / 21 13 / 16 "2.5 "368NOK
NIBCO T29 3/4 portventil 3/4 tommer Fnpt Bronse | AE9ZEL 6P965 T29 3 / 42"2.5 "513NOK
NIBCO T29 1 portventil 1 tomme Fnpt bronse | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "654NOK
NIBCO T29 11/4 portventil 1-1/4 tommer Fnpt bronse | AE9ZEN 6P967 T29 11 / 42.625 "3-11 / 16 "947NOK
NIBCO T29 1 1/2 portventil 1-1/2 tomme Fnpt bronse | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "1 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO T29 2 Portventil 2 Tommer Fnpt Bronse
1 689 NOK / enhet