KILLARK Lineære lysrørarmaturer


filtre
Armatur Type: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Hvit , Husmateriale: Glassfiberforsterket polyester , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 2 , Spenning: 120-277
StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampetypeLampe wattLengdePris (eks. mva)
A
LZ2N17230
8 5 / 16 "0 til 104 grader F345 13 / 16 "F17T8fluorescent1729.187 "10 428 NOK
B
LZ2N54230
8.25-20 Grader F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineær lysrør5453.2512 814 NOK
C
LZ2N28230
8.250 Grader F565-4/5F28T5 / 830Lineær lysrør2853.2513 964 NOK

Lineære lysrørarmaturer

Killark HFX- og LZ2N-serien, lineære lysrør er ideelle for belysning i høye eller lave bukter på våte, tøffe og farlige steder som kjemiske anlegg og kloakkrenseanlegg. Disse eksplosjonsfrie HFX-armaturene har kobberfri aluminiumskonstruksjon med pulverepoksyfinish for korrosjonsmotstand og holdbarhet og en eksternt smeltet ballast for å forhindre utbrenning av ballast. Utvalgte modeller av disse bryterne i LZ2N-serien er integrert med en klar Lexan-linse på det glassfiberforsterkede polykarbonathuset for å gi slagfasthet. Velg fra et bredt utvalg av disse grå- og hvitfargede lysrørarmaturene, tilgjengelig i 2 eller 4 lampevarianter.
Vi tilbyr også CeriLite lysrør med kompakt lampetype for drift under tøffe forhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?