KILLARK LZ2N17230 Lineær fluorescerende armatur F17t8 | AC2ZEC 2PDJ6

KILLARK LZ2N17230 Lineær fluorescerende armatur F17t8

På lager
Vare: AC2ZEC Modell: LZ2N17230Kryssreferanse: 2PDJ6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt34
Høyde5 13 / 16 "
HusfinishHvit
Housing MaterialGlassfiberforsterket polyester
LampebetegnelseF17T8
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
Lampetypefluorescent
Lampe watt17
Lengde29.187 "
Spenning120-277
Bredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2875
Skipets høyde (cm)82.8
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9405103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampetypeLampe wattLengdePris
KILLARK LZ2N28230 Lineær fluorescerende armatur Farlig plassering 56w F28t5/830 | AF6FVD 10N093 LZ2N282308.250 Grader F565-4/5F28T5 / 830Lineær lysrør2853.2513 964 NOK
KILLARK LZ2N54230 Lineær fluorescerende armatur Farlig plassering 108w Fp54/830/ho | AF6FVE 10N094 LZ2N542308.25-20 Grader F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineær lysrør5453.2512 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK LZ2N17230 Lineær fluorescerende armatur F17t8
10 428 NOK / enhet