WATTS LF3003-serien dielektriske koblinger


filtre
Tilkoblingstype: FIP x FIP , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3003 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Gjenget hunn , Type: Kit
StilModellBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
A
LF3003 1 1/2
-Buna-N-Formbart jern1-1 / 2 "1-1 / 2 "-2 207 NOK
A
LF3003 1 1/4
-Buna-N-Stål1-1 / 4 "1-1 / 4 "-1 604 NOK
B
LF3003 2
-Buna N-Formbart jern2"2"-2 929 NOK
A
LF3003 1/2
-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-577NOK
A
LF3003 3/4
-Buna-N-Stål3 / 4 "3 / 4 "-700NOK
A
LF3003 1
-Buna-N-Stål1"1"-1 069 NOK
C
2 LF3003
Blyfri messing og smidig jernBuna-N4.125 "---2"1 837 NOK
C
1 1/2 LF3003
Blyfri messing og smidig jernBuna-N3.5 "---1.5 "1 550 NOK
C
1 LF3003
Blyfritt messing og stålBuna-N2.25 "---1"602NOK
D
11/4 LF3003
Blyfritt messing og stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 095 NOK
C
1/2 LF3003
Blyfritt messing og stålBuna-N1.625 "---1 / 2 "384NOK
C
3/4 LF3003
Blyfritt messing og stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "466NOK

LF3003-serien dielektriske koblinger

Watts LF3003-seriens dielektriske koblinger er installert i krysset mellom rør med varierende metallsammensetning, for eksempel vannvarmere eller pumper, for å isolere metallene og redusere potensiell korrosjon forårsaket av elektrolyse. Disse foreningene opprettholder effektivt vannkvaliteten og forlenger levetiden til rørleggersystemer ved å forhindre lekkasjer og forringelse på grunn av kjemiske reaksjoner forårsaket av metallinteraksjon. Merkets dielektriske koblinger i LF3003-serien beskytter vanndistribusjonssystemer, og sikrer pålitelighet og holdbarhet. De kommer med en omfattende montering bestående av en unionsmutter, to halestykker og en pakning. Denne kombinasjonen skaper en robust barriere mot elektriske strømmer, som effektivt forhindrer galvanisk korrosjon. De har et design med en jernrørgjenge til hunnkopling av messingrør, noe som letter sømløs integrering og sikker festing mellom ulike typer rør. Disse dielektriske koblingene har Buna-N-pakning, som forhindrer lekkasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?