Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3003 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BQ6JPZ Modell: LF3003 1 1/2Kryss Ref: 0009878

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeFormbart jern
PakningsmaterialeBuna-N
InnløpsmaterialeFormbart jern
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3003
MuttermaterialeFormbart jern
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3463

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 2 LF3003 Dielektrisk Union 2 Tommers Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N4.125 "---2"1 837 NOK
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrisk Union 1/2 tomme Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N1.625 "---1 / 2 "384NOK
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrisk Union 3/4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "466NOK
WATTS 1 LF3003 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.25 "---1"602NOK
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrisk Union 1-1/2 tommer Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N3.5 "---1.5 "1 550 NOK
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrisk Union 1-1/4 Tommer Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 095 NOK
WATTS LF3003 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3003 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
2 207 NOK / enhet