Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF3003 Dielektrisk Union 1/2 tomme Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169

WATTS 1/2 LF3003 dielektrisk union 1/2 tomme Fip x Fbp 250 Psi

På lager
Vare: AB8QZD Modell: 1/2 LF3003Kryssreferanse: 26X169
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialBlyfritt messing og stål
TilkoblingstypeFIP x FIP
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse1.625 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeStål
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 2 LF3003 Dielektrisk Union 2 Tommers Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N4.125 "---2"1 809 NOK
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrisk Union 3/4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "466NOK
WATTS 1 LF3003 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.25 "---1"593NOK
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrisk Union 1-1/2 tommer Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N3.5 "---1.5 "1 528 NOK
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrisk Union 1-1/4 Tommer Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 095 NOK
WATTS LF3003 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-577NOK
WATTS LF3003 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Formbart jern1-1 / 2 "1-1 / 2 "-2 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF3003 dielektrisk union 1/2 tomme Fip x Fbp 250 Psi
384NOK / enhet