Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7287816 Jobber Length Drill Bit, 7.80 mm Drill Bit Size, 91 mm Overall Length, Carbide | CU8RYN 60FP38

WALTER TOOLS 7287816 Jobber lengde bor, 7.80 mm bor, størrelse, 91 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8RYN Modell: 7287816Kryssreferanse: 60FP38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0504
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7287816 Jobber lengde bor, 7.80 mm bor, størrelse, 91 mm total lengde, karbid
1 335 NOK / enhet