BRADY 6004-serien, brevetikett


filtre
Bakgrunnsfarge: Blå , Tegnhøyde: 4" , Lyser i mørket: Ja , Karakter: Ikke reflekterende , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Forklaringsfarge: Glow , markører per kort: 1 , Materiale: polyester , Antall kort: 25 , Total høyde: 4.75 " , Total bredde: 3 1 / 16 "
StilModellCharacterPris (eks. mva)
A
6004-A
A1 218 NOK
B
6004-B
B1 372 NOK
C
6004-C
C1 242 NOK
D
6004-D
D1 218 NOK
E
6004-E
E1 242 NOK
F
6004-F
F1 222 NOK
G
6004-G
G1 222 NOK
H
6004-H
H1 222 NOK
I
6004-I
I1 222 NOK
J
6004-J
J1 222 NOK
K
6004-K
K1 155 NOK
L
6004-L
L1 222 NOK
M
6004-M
M1 246 NOK
N
6004-N
N1 246 NOK
O
6004-O
O1 222 NOK
P
6004-P
P1 222 NOK
Q
6004-Q
Q1 222 NOK
R
6004-R
R1 222 NOK
S
6004-S
S1 222 NOK
T
6004-T
T1 246 NOK
U
6004-U
U1 222 NOK
V
6004-V
V1 246 NOK
W
6004-W
W1 246 NOK
X
6004-x
X1 246 NOK
Y
6004-Y
Y1 246 NOK
Z
6004-Z
Z1 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?