Selvklebende målebånd

filtre

ACCUFORM SIGNS -

Selvklebende målebånd 2 x 80 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
PTR428AE9ZWY472NOK
FAST CAP -

Oppsett målebånd 2 tommer x 60 fot

ModellSakPris (eks. mva)
LAYOUTTAPEAD2XRL473NOK
APPROVED VENDOR -

Selvklebende målebånd 1 x 500 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3KHL1AC9VBH377NOK

Selvklebende målebånd

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av selvklebende målinger fra merker som Accuform skilt, FastCap og Lufkin, mye brukt i verksteder og andre produksjonsanlegg. Disse målebåndene har fet skrift og markeringer som ikke påvirkes av værforholdene og som også gir enkel lesbarhet. Vi tilbyr også layoutbånd med 32 mm avstand for boring av 5 mm hyllehull. Velg mellom et bredt utvalg av disse selvklebende tapene som er tilgjengelige i bladlengder fra 6 til 164 fot Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?