Vifteblad av plast

filtre

DAYTON -

Propell 5 tommer

Dayton 5-tommers plastpropeller erstatter skadede eller gamle propellblader til eksos- og ventilasjonsvifter i HVAC-systemer. De er ideelle for applikasjoner med lavt statisk trykk og har navhull for enkel montering på motorenheten. Velg fra et bredt utvalg av propeller, tilgjengelig i grå og hvite fargevarianter.

StilModellBore Dia.FARGERotasjonPris (eks. mva)
A5JLL81 / 4 "HvitCW mot utslipp70NOK
A5JLN11 / 4 "GråCCW mot utslipp70NOK
A5JLL73 / 16 "HvitCW mot utslipp83NOK
A5JLN03 / 16 "GråCCW mot utslipp70NOK
A5JLL95 / 16 "HvitCW mot utslipp70NOK
A5JLN25 / 16 "GråCCW mot utslipp70NOK
DAYTON -

Propeller, navtype

Dayton-fordamper/kondensatorerstatningspropeller har fjærlette konstruksjoner for å redusere slitasje på motorlagre som forbedrer motorens levetid. Disse propellene er egnet for bruk med lavt statisk trykk og er pakket individuelt for komfortabel identifikasjon og visning. Velg fra en rekke av disse propellene, tilgjengelig i 4, 5 og 6 bladvarianter.

StilModellBladetypeBore Dia.FARGEAntall kniverPropell Dia.RotasjonPris (eks. mva)
A5JLN5-3 / 16 "Hvit66"CW mot utslipp106NOK
B5JLN6-1 / 4 "Hvit46"CW mot utslipp106NOK
B5JLN7-5 / 16 "Hvit46"CW mot utslipp106NOK
B5JLN8-3 / 16 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
B5JLN9-1 / 4 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
B5JLP0-5 / 16 "Grå46"CCW mot utslipp106NOK
C5JLP1-3 / 16 "Hvit56-1 / 2 "CW mot utslipp106NOK
C5JLP2-1 / 4 "Hvit56-1 / 2 "CW mot utslipp106NOK
C5JLP3-5 / 16 "Hvit56-1 / 2 "CW mot utslipp106NOK
C5JLP6-1 / 4 "Hvit57"CW mot utslipp124NOK
C5JLP7-1 / 4 "Hvit57"CCW mot utslipp124NOK
D5JLP8-HubHvit57"CW mot utslipp106NOK
C5JLP9-1 / 4 "Hvit58"CW mot utslipp151NOK
C5JLP512 graders pitch7 / 32 "Hvit56-5 / 8 "CW mot utslipp106NOK
C5JLP425 graders pitch7 / 32 "Hvit56-5 / 8 "CW mot utslipp106NOK
DAYTON -

Propell 4 tommer

Dayton 4-tommers plastpropeller erstatter skadede eller gamle propellblad av eksos- og ventilasjonsvifter i HVAC-systemer. De er ideelle for applikasjoner med lavt statisk trykk og har navhull for enkel montering på motorenheten. Velg mellom et stort utvalg av disse erstatningspropellene, tilgjengelig i 4 og 5 bladalternativer.

StilModellBore Dia.FARGEMaks. Omgivelsestemp.Antall kniverRotasjonPris (eks. mva)
A5JLL21 / 8 "Hvit200 ° F5CCW mot utslipp70NOK
B5JLL41 / 8 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
A5JLL01 / 8 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
A5JLL33 / 16 "Grå200 F5CCW mot utslipp70NOK
B5JLL53 / 16 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
A5JLL13 / 16 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
C5JLK9HubHvit200 F4CCW mot utslipp98NOK

Vifteblad av plast

Dayton erstatningsplastvifteblader brukes med aksiale viftehjul for å forbedre spenstoleransen, håndtere temperaturer opp til 200 grader F, kontrollere resonansproblemer og gi utmerket korrosjonsbestandighet. Disse propellene har en lett konstruksjon for å redusere slitasje på motorlagrene, og dermed forlenge levetiden til motoren. De letter utladningsrotasjonen med eller mot klokken, egnet for håndtering av applikasjoner med lavt statisk trykk, og er tilgjengelig i 4, 5 og 6 bladvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?