HONEYWELL Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, sølvkontakter, lukket endebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , forsterkere: 15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res , Armmateriale: Stål , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, sølvkontakter , Dybde: 3.04 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 2.5 " , IP-vurdering: 66 , Driftstemp. Område: -25 grader til 160 grader F , Rullemateriale: Stål , Spenningsvurdering: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellReise~~POS=TRUNCAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
A
BZE6-2RQ81
Pretravel (PT) .015 i maks; Overtravel (OT) .140 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks1.2 "Cross Roller StempelSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.0.5 "0.18 "2 203 NOK
B
BZV6-2RQ8
Pretravel (PT) .015 i maks; Overtravel (OT) .140 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks1.2 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.0.5 "0.18 "2 432 NOK
C
BZV6-2RQ
Pretravel (PT) .015 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.75 "plungerSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.--1 632 NOK
D
BZV6-2RN80
Pretravel (PT) .078 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .0004 til 0020 tommer1.48 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.0.5 "0.18 "3 903 NOK
E
BZE6-2RN81
Pretravel (PT) .078 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .0004 til 0020 tommer1.48 "Cross Roller Stempel, støvel forsegletSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.0.5 "0.18 "2 486 NOK
F
BZE6-2RN7
Pretravel (PT) .078 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.97 "Stempel, støvel forsegletSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.--1 842 NOK
G
BZV6-2RN2
Pretravel (PT) .188 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "Rullehåndtak, bagasjeromSlipp kraft 6 oz maks1, 3, 410 oz. til 20 oz.0.75 "0.25 "2 737 NOK
H
BZE6-2RN2
Pretravel (PT) .188 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "Rullehåndtak, bagasjeromSlipp kraft 6 oz maks1, 3, 410 oz. til 20 oz.0.75 "0.25 "2 274 NOK
I
BZE6-2RQ62
Pretravel (PT) .718 i maks; Overtravel (OT) .838 i min; Differensiell reise (DT) .229 i maks6"StangspakSlipp Force 2 oz min12 oz. til 5 oz.--2 221 NOK
J
BZE6-2RQ8
Forferd (PT) 0.015 i maks; Overtravel (OT) .140 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks1.2 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.0.5 "0.18 "2 082 NOK
K
BZE6-2RQ
Forferd (PT) 0.015 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.75 "plungerSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.--1 382 NOK
L
BZV6-2RN
Forferd (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.97 "Stempel, støvel forsegletSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.--1 874 NOK
M
BZE6-2RN80
Pretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .0004 til 0020 tommer1.48 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.0.5 "0.18 "2 498 NOK
F
BZE6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) 0.002 in.0.97 "Stempel, støvel forsegletSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.--1 440 NOK
N
BZV6-2RQ2
Forferd (PT) 0.188 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "Horisontal rullespakSlipp Force 6 oz min110 oz. til 18 oz.0.75 "0.25 "2 429 NOK
O
BZE6-2RQ2
Forferd (PT) 0.188 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "plungerSlipp Force 6 oz min110 oz. til 18 oz.0.75 "0.25 "2 178 NOK
P
BZE6-2RN62
Pretravel (PT) 0.718 i maks; Overtravel (OT) 0.838 i min; Differensiell reise (DT) 0.229 in.6"Stangspak, støvel forsegletSlipp Force 1 oz. min1, 3, 43 oz. til 7 oz.--2 553 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?