Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZE6-2RN lukket grensebryter, 15A, SPDT, støvelpakning, sidemontering | AA4LWD 12U161

HONEYWELL BZE6-2RN lukket grensebryter, 15A, SPDT, støvelpakning, sidefeste

På lager
Vare: AA4LWD Modell: BZE6-2RNKryssreferanse: 12U161

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
Aktuatorlengde0.97 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, støvel forseglet
amps15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaMomentary, SPDT, 1NC / 1NO, sølvkontakter
Dybde3.04 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.5 "
IP Rating66
BevegelseSlipp kraft 0.25 lb. min
NEMA-vurdering1, 3, 4
Driftsstyrke9 oz. til 24 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) 0.002 in.
Spenningsverdier125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Bredde1"
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • MIKROBRYTER Honeywell BZE6-2RN grensebryter som brukes til å kontrollere elektriske maskiner som en del av et kontrollsystem, som sikkerhetssperre eller som en detektor for å telle objektene som passerer gjennom et punkt
    • Vanligvis brukt i emballasje- og anleggsmaskiner og tekstil- eller trykkmaskiner
    • Har et elektrostatisk epoksybelagt sinkhus for ekstra holdbarhet og sølvkontakter med en kortvarig tilkobling
    • Har en støvelforseglet stempelaktuator som krever en driftskraft på 9 til 24 oz for arbeid under våte forhold
    • UL-oppført, CSA-sertifisert og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellReise~~POS=TRUNCAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddePris
HONEYWELL BZE6-2RN62 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Pretravel (PT) 0.718 i maks; Overtravel (OT) 0.838 i min; Differensiell reise (DT) 0.229 in.6"Stangspak, støvel forsegletSlipp Force 1 oz. min1, 3, 43 oz. til 7 oz.--2 715 NOK
HONEYWELL BZE6-2RN80 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Pretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .0004 til 0020 tommer1.48 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.0.5 "0.18 "2 656 NOK
HONEYWELL BZE6-2RQ Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQForferd (PT) 0.015 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.75 "plungerSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.--1 469 NOK
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Lukket grensebryter Toppaktuator Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Forferd (PT) 0.188 i maks; Overtravel (OT) 0.219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "plungerSlipp Force 6 oz min110 oz. til 18 oz.0.75 "0.25 "2 315 NOK
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Forferd (PT) 0.015 i maks; Overtravel (OT) .140 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks1.2 "Stempel, rullSlipp kraft 0.25 lb. min19 oz. til 13 oz.0.5 "0.18 "2 214 NOK
HONEYWELL BZV6-2RN Innelukket grensebryter Toppaktuator Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNForferd (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .002 i maks0.97 "Stempel, støvel forsegletSlipp kraft 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. til 24 oz.--1 993 NOK
HONEYWELL BZV6-2RN2 Innkapslet grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Pretravel (PT) .188 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .006 i maks0.91 "Rullehåndtak, bagasjeromSlipp kraft 6 oz maks1, 3, 410 oz. til 20 oz.0.75 "0.25 "2 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN lukket grensebryter, 15A, SPDT, støvelpakning, sidefeste
1 531 NOK / enhet