Hjulkloss tilbehør

filtre

VESTIL -

Hjulklossholdere i WC-serien

Hjulstoppholdere i Vestil WC-serien brukes i transport-, logistikk-, bygg- og lagerindustrien. Disse holderne lagrer hjulklosser trygt når de ikke er i bruk. De sikrer enkel tilgang til klosser, og reduserer risikoen for feilplassering eller tap. Disse klosseholderne er egnet for rask utplassering og forbedret sikkerhet på arbeidsplassen, for å forhindre potensielle ulykker forårsaket av usikrede kjøretøy eller utstyr.

StilModellBreddeBin dybdeSøppelhøydeBin breddeDybdeHøydeInkludererMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
AWC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 monteringshull 5/16 tommer; 1 kjedemonteringshull 3/8 tommer; 3 dreneringshull 3/8 in.3/8 ", 5/16"428NOK
BWC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 monteringshull 5/16", 1 kjedemonteringshull 3/8"3/8 ", 5/16"858NOK
VESTIL -

STRAP Series stroppesett for hjulklosser

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ASTRAP-3-WCRød205NOK
BSTRAP-15-WCRød appelsin232NOK
RFQ
VESTIL -

OH Series kjede med kleshengere

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
AOH-15RGrå6.75 "356NOK
BOH-HDGrå, sølv7"656NOK
CHECKERS -

Hjulbremsebrakett

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AAT2512HM16 "5"9.5 "2 079NOK
AAT2514HM22 "7"12 "2 191NOK
ZICO -

Horisontal chock holder

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AQCH-112.5 "8.25 "11.75 "1 620NOK
BQCH-32-H16 "10.875 "14.75 "1 966NOK
CHECKERS -

Hjulklossebrakett til 1900-serien

ModellSakPris (eks. mva)
MC1900AE4WGH4 222 NOK
VESTIL -

Vinyl-klistremerke med hjulklosser, 11-3/4 tommers bredde x 9-3/4 tommers høyde, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
SV-1012AG7ZUA349NOK
ZICO -

Chock Holder 12 tommer høyde aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
SQCH-44-HAG6WQR1 895 NOK
CHECKERS -

Hjulblokk isstud

ModellSakPris (eks. mva)
MCSTUD-3/8X1.5AF7NBH188NOK
VESTIL -

Reflekterende emalje hjulblokkskilt, 1/16 tommer x 11-3/4 tommer x 9-3/4 tommer størrelse, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
SF-1012AG7YTA349NOK
VESTIL -

Hjulkilteskilt i aluminium, 1/16 tommer x 11-3/4 tommer x 9-3/4 tommer, størrelse, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
SA-1012AG7YEU349NOK
APPROVED VENDOR -

Chock Chain And Anchor

ModellSakPris (eks. mva)
5A348AE2YYH364NOK
AME INTERNATIONAL -

Hjulklave

ModellSakPris (eks. mva)
51500CE8VRG572NOK
Se detaljer
VESTIL -

Klossholder, lastebilfeste

ModellSakPris (eks. mva)
TMCH-RWC-8CE4RGN742NOK
Se detaljer
VESTIL -

Hjulblokkstropp og opphengssett, gul/rød

ModellSakPris (eks. mva)
OH-15-STRAPAG7WNE298NOK
RFQ

Hjulkloss tilbehør

Hjulklosstilbehør forbedrer brukervennligheten og levetiden til hjulklosser, som fungerer som en stopper for utstyr med hjul. Disse inkluderer kjettinger, ankere, holdere eller monteringsbraketter. Tilgjengelig i ulike alternativer, gir dette slitesterke og lettmonterte tilbehøret bekvemmelighet når du bruker hjulklosser

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?