VESTIL OH Series kjede med kleshengere


filtre
Kjede Materiale: Stål , Dybde: 7" , Diameter: 0.14 " , Eyelet Innvendig Dia.: 11 / 32 " , Høyde: 2" , Krok: Ja , Lengde: 15 ft. , Link innvendig lengde: 1.82 " , Link innvendig bredde: 0.48 " , Linklengde: 2" , Koblingstype: Rett , koblingsbredde: 0.61 " , Materiale: Stål , Min. Brytekraft: 1020 lbs. , Tykkelse: 0.19 " , Handelsstørrelse: 2/0 , Vekt per 100 fot: 15 lbs. , Sveiset/Sveisløst: Sveiseløs
StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A
OH-15R
Grå6.75 "356NOK
B
OH-HD
Grå, sølv7"656NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?