3M Radial børsteskive


Scotch-Brite radial bustskiver er egnet for å fjerne maling, flekker, sveiseforbrenninger, lim, rust, tunge oksider og andre overflateforurensninger fra store områder. De fungerer godt på metaller som aluminium, messing, bronse, karbonstål, støpejern og rustfritt stål. Disse platene er laget for å ...varer lenger enn wire og andre slipeskiver på grunn av deres hurtiggående mekanisme med en maksimal hastighet på 35000 rpm for å fjerne de tøffeste flekkene.Les meg

filtre
StilModelltypenSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A
30097
SRPlastFløte2"-20,0003 / 8 "Arbor4 643 NOK
B
30098
SRPlastFløte3"-20,0003 / 8 "Arbor5 164 NOK
C
24281
TAKeramisk aluminiumoksidHvit3"12020,0003 / 8 "Arbor7 809 NOK
D
24277
TAKeramisk aluminiumoksidGul3"8025,000Roll-On / Off (TR)Rask forandring7 941 NOK
E
24276
TAKeramisk aluminiumoksidGrønn3"5025,000Roll-On / Off (TR)Rask forandring8 071 NOK
E
24279
TAKeramisk aluminiumoksidGrønn3"5025,0003 / 8 "Arbor7 941 NOK
F
30002
TCKeramisk aluminiumoksidLysegrønn3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Arbor4 296 NOK
G
30001
TCKeramisk aluminiumoksidFersken3 / 4 "6 Micron35,0001 / 16 "Arbor4 349 NOK
H
25759
TCKeramisk aluminiumoksidRosa3 / 4 "Pumice35,0001 / 16 "Arbor4 513 NOK
I
30127
TCKeramisk aluminiumoksidHvit3"12025,0003 / 8 "Arbor4 022 NOK
I
30126
TCKeramisk aluminiumoksidGul3"8025,0003 / 8 "Arbor6 509 NOK
I
30128
TCKeramisk aluminiumoksidRød3"22020,0003 / 8 "Arbor5 624 NOK
J
27613
TCKeramisk aluminiumoksidHvit1"12035,0001 / 8 "Arbor2 685 NOK
J
27612
TCKeramisk aluminiumoksidGul1"8035,0001 / 8 "Arbor2 717 NOK
F
25755
TCKeramisk aluminiumoksidGul3 / 4 "8035,0001 / 16 "Arbor4 275 NOK
J
27611
TCKeramisk aluminiumoksidGrønn1"5030,0001 / 8 "Arbor2 693 NOK
I
30129
TCKeramisk aluminiumoksidBlå3"40020,0003 / 8 "Arbor5 705 NOK
J
27610
TCKeramisk aluminiumoksidMørkebrun1"3635,0001 / 8 "Arbor2 645 NOK
I
30118
TCKeramisk aluminiumoksidGul2"8030,0003 / 8 "Arbor3 994 NOK
I
30121
TCKeramisk aluminiumoksidRød2"22030,0003 / 8 "Arbor4 002 NOK
F
25757
TCKeramisk aluminiumoksidRød3 / 4 "22030,0001 / 16 "Arbor4 285 NOK
C
33227
TCKeramisk aluminiumoksidLime grønn3"36025,0003 / 8 "Arbor7 770 NOK
K
25758
TCKeramisk aluminiumoksidBlå3 / 4 "40035,0001 / 16 "Arbor4 285 NOK
I
30120
TCKeramisk aluminiumoksidHvit2"12030,0003 / 8 "Arbor2 819 NOK

Egenskaper

  • De har slipemiddelfylt bust som enkelt kan strippe, avgrade, blande, etterbehandle, polere, rengjøre og fjerne belegg med mindre trykk sammenlignet med stålbørster.
  • Disse fleksible bustene kan tilpasse seg konturene, selv i vanskelig tilgjengelige områder, og har bedre avstand for å fjerne belegget og andre høybelastningsstoffer.
  • De bruker en patentert 3M keramisk aluminiumoksidblanding for å tilby forbedret seighet og hardhet for høyere ytelse.
  • Modell 30097 har et plastisk slipemiddel for å fjerne 1/16 tomme eller mindre av tetningsmidler, silikoner, RTV-er og lim fra de fleste overflater. Børstene fjerner perfekt tetningsmassen, men ikke den underliggende malingen eller andre belegg.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere 3M bustplater?

  • Disse skivene kan grupperes (opptil 4 skiver) ved hjelp av en 3M 990 dor.
  • Fargekoding hjelper deg med å velge riktig slipekvalitet for ulike bruksbehov.

Hva er bruken av keramisk aluminiumoksidblanding?

Det keramiske slipemidlet er ideelt for moderat til tungt smuss, og gir konsistent finishkvalitet. Den er bygget for å kutte raskt og håndtere intens varme og stresspåføringer.

Hvordan bruke den radielle bustskiven riktig?

  • Hold slagene sakte og jevne, og dekk så mye som arbeidsstykket som mulig.
  • Ikke bær hardt ned med mindre det er nødvendig for å få skiven til å tilpasse seg et konveks eller konkavt område.
  • Utsmøring kan oppstå ved bruk av finere slipemidler på tynne arbeidsstykker. I slike tilfeller bør en lavere rotasjonshastighet eller raskere poleringsslag brukes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?