Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30097 Radial Bristle Disc Sr 2 Tommers Diameter, 40 Pk | AB9BWT 2AZB5

3M 30097 Radial Bristle Disc Sr 2 Tommer Diameter, 40 Pk

På lager
Vare: AB9BWT Modell: 30097Kryssref: 2AZB5
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
4 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial børsteskive
Slipende materialePlast
BørstetypeFjerning av fugemasse
FARGEFløte
Diameter2"
Maks. RPM20,000
Monteringsstørrelse3 / 8 "
MonteringstypeArbor
typenSR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode6804226000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringsstørrelseMonteringstypePris
3M 24281 Radial Bristle Disc Ta 3 Tommer Diameter 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TAKeramisk aluminiumoksidHvit3"12020,0003 / 8 "Arbor7 809 NOK
3M 27610 Radial Bristle Disc Tc 1 Tommer Diameter 36g, 96 Pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCKeramisk aluminiumoksidMørkebrun1"3635,0001 / 8 "Arbor2 645 NOK
3M 27611 Radial Bristle Disc Tc 1 Tommer Diameter 50g, 96 Pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCKeramisk aluminiumoksidGrønn1"5030,0001 / 8 "Arbor2 693 NOK
3M 25755 Radial Bristle Disc Tc 3/4 Diameter 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCKeramisk aluminiumoksidGul3 / 4 "8035,0001 / 16 "Arbor4 275 NOK
3M 25758 Radial Bristle Disc Tc 3/4 Tommer 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCKeramisk aluminiumoksidBlå3 / 4 "40035,0001 / 16 "Arbor4 285 NOK
3M 30002 Radial Bristle Disc Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCKeramisk aluminiumoksidLysegrønn3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Arbor4 296 NOK
3M 27613 Radial Bristle Disc Tc 1 Tommer Diameter 120g, 96 Pk | AB9JHG 2DHL3 27613TCKeramisk aluminiumoksidHvit1"12035,0001 / 8 "Arbor2 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30097 Radial Bristle Disc Sr 2 Tommer Diameter, 40 Pk
4 643 NOK / enhet