DANFOSS TX-SH-serien Lagringsvarmekabler, 240V


filtre
Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Kjølelager , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningampsKabeldia.ProduksjonSpenningPris (eks. mva)
A
088L3723
115 ft.40, 50, 60 kvm.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC4 837 NOK
RFQ
A
088L3729
190 ft.60, 80, 95 kvm.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC6 171 NOK
RFQ
A
088L3733
240 ft.80, 100, 120 kvm.9A0.25 "6 W/ft.240V AC6 775 NOK
RFQ
A
088L3735
285 ft.95, 120, 145 kvm.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC7 923 NOK
RFQ
A
088L3737
330 ft.110, 140, 165 kvm.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC8 528 NOK
RFQ
A
088L3739
375 ft.125, 160, 185 kvm.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC9 303 NOK
RFQ
A
088L3741
425 ft.140, 175, 210 kvm.16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC10 435 NOK
RFQ
A
088L3743
475 ft.155, 200, 235 kvm.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC11 210 NOK
RFQ
A
088L3745
545 ft.180, 225, 270 kvm.20.9A0.25 "6 W/ft.240V AC11 613 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?