VESTIL DIE Series Die Tables


filtre
Batteriladerstrøm: 5A , Batteristørrelse: 12V , Batterispenning: 12V , Kapasitet: 2000 lbs. , Caster Dia.: 5" , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Senket tid lastet: 17 sek. , Senket tid avlastet: 26 sek. , Motor HP: 1 1/2 hk , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Plattformfinish: Forkrommet , Plattformlengde: 30 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 24 " , Øk tid lastet: 13 sek. , Øk tid avlastet: 8 sek.
StilModellLøftehøyde Maks.Batterier inkludertType hjulMaks. ReiseavstandMin. LøftehøydeDriftstypeStrømkildeMateriale på hjul bakPris (eks. mva)
A
DIE-2430-36-C
36 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems11.5 "24.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 096 NOK
B
DIE-2430-36
36 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems12 "24 "FotdrevetHåndbokPoly på stål17 037 NOK
C
DIE-2430-48
48 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems18 "30 "FotdrevetHåndbokPoly på stål17 811 NOK
D
DIE-2430-48-C
48 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems17.5 "30.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål19 929 NOK
E
DIE-2430-DC-C
51 "Ja(2) Stiv (2) Sving med sidebremsen27 "24 "Push ButtonElektriskpolyuretan-
RFQ
F
DIE-2430-60
60 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 398 NOK
G
DIE-2430-60-C
60.75 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36.75 "FotdrevetHåndbokPoly på stål20 416 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?