VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manuell Dysebord, 49.5 tommers størrelse | AG7QPK

VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manuell matrisebord, 49.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QPK Modell: DIE-2430-48

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Håndtakets høyde37 11 / 16 "
Handle Lengde37.69 "
Høyde37.69 "
Lengde36.5 "
Løftehøyde Maks.48 "
Senket høyde30 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand18 "
Maks. Reiseavstand (ft.)18 inn.
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde30 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByFot
Hevet høyde48 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.75
Skipets høyde (cm)95.41
Skipets lengde (cm)93.03
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Batterier inkludertType hjulMaks. ReiseavstandMin. LøftehøydeDriftstypeStrømkildeMateriale på hjul bakPris
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manual Die Table, 36 Tommer Størrelse | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems12 "24 "FotdrevetHåndbokPoly på stål17 037 NOK
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo manuell krom plattformbord, 37 tommers størrelse | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems11.5 "24.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 096 NOK
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo manuell krom plattformbord, 49.5 tommers størrelse | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems17.5 "30.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål19 929 NOK
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manuelt Dysebord, 60 Tommer Størrelse | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 398 NOK
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuell krom plattformbord, 62 tommers størrelse | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36.75 "FotdrevetHåndbokPoly på stål20 416 NOK
VESTIL DIE-2430-DC-C Dysebord, 24 tommer x 30 tommer størrelse, DC-drevet | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Ja(2) Stiv (2) Sving med sidebremsen27 "24 "Push ButtonElektriskpolyuretan-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manuell matrisebord, 49.5 tommer størrelse
17 811 NOK / enhet