Uventede infrarøde ovner med høy intensitet

filtre

DAYTON -

Kommersiell infrarød varmeapparat, LP Type LP

Dayton infrarøde varmeovner er ideelle for punktoppvarming, inkludert lagringskamre, fabrikker, flyhangarer, varehus og servicegarasjer. Disse varmeovnene har en kompakt og modulær design som sikrer sikkerhet og lavere installasjonskostnader og et direkte tenningssystem for å spare strøm og enkelt vedlikehold. Dayton infrarøde varmeovner er utstyrt med keramiske gitter for slitestyrke og termisk stabilitet og en polert aluminiumsreflektor for overføring av optimal varme. Disse varmeovnene inkluderer også vannbestandige kretser og holdbare monteringskjeder som kan festes til taket, veggene eller bjelkene. Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton infrarøde varmeovnene, tilgjengelig i 120 og 240 volt varianter på Raptor Supplies.

StilModellDybdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A5 62VDXNUMX14.25 "2412.75 "8 787NOK
A3E46014.25 "12012.75 "8 787NOK
B5 66VDXNUMX15.25 "2426.62 "13 339NOK
C3E46115.25 "12019.12 "10 617NOK
B3E46215.25 "12026.62 "12 741NOK
C5 64VDXNUMX15.25 "2419.12 "11 036NOK
DAYTON -

Kommersiell infrarød varmeapparat, gass type NG

StilModellDybdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A5 61VDXNUMX14.25 "2412.75 "8 018NOK
A3E13214.25 "12012.75 "7 514NOK
B5 63VDXNUMX15.25 "2419.12 "9 869NOK
B3E13315.25 "12019.12 "8 668NOK
C5 65VDXNUMX15.25 "2426.62 "11 514NOK
C3E13415.25 "12026.62 "10 964NOK

Uventede infrarøde ovner med høy intensitet

Uventilerte infrarøde varmeovner med høy intensitet brukes til oppvarming av store eller små områder i varehus, lagringskamre, garasjer og produksjonsanlegg. De sender ut en høy konsentrasjon av infrarød stråling for raskt å varme opp gjenstander eller mennesker og har keramiske gitter for å gi slitestyrke og termisk stabilitet. Disse enkle å installere varmeovnene henges på vegger eller tak og krever flytende eller naturgasstype drivstoff for å brenne og generere varme. Velg fra et bredt utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i 24 og 120V spenninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?