VESTIL DIE-2430-DC-C Dysebord, 24 tommer x 30 tommer størrelse, DC-drevet | AG7QPP

VESTIL DIE-2430-DC-C dysebord, 24 tommer x 30 tommer størrelse, DC-drevet

Vare: AG7QPP Modell: DIE-2430-DC-C

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertJa
Batteriladerstrøm5A
batteri~~POS=TRUNC12V
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med sidebremsen
Lader12V
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Håndtakets høyde41 "
Handle Lengde36.25 "
Høyde36.25 "
Lengde44 "
Løftehøyde Maks.51 "
Senket høyde24 "
Senket tid lastet17 sek.
Senket tid avlastet26 sek.
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand27 "
Maks. Reiseavstand (ft.)18
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde24 "
Motor HP1 1/2 hk
nr. Caster4
Antall batterier1
Antall hjul4
DriftstypePush Button
Plattform Lengde30 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeElektrisk
Powered ByBatteri
Øk tid lastet13 sek.
Heve tid avlastet8 sek.
Hevet høyde51 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Batterier inkludertType hjulMaks. ReiseavstandMin. LøftehøydeDriftstypeStrømkildeMateriale på hjul bakPris
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manual Die Table, 36 Tommer Størrelse | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems12 "24 "FotdrevetHåndbokPoly på stål17 037 NOK
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo manuell krom plattformbord, 37 tommers størrelse | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems11.5 "24.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 096 NOK
VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manuell Dysebord, 49.5 tommers størrelse | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems18 "30 "FotdrevetHåndbokPoly på stål17 811 NOK
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo manuell krom plattformbord, 49.5 tommers størrelse | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems17.5 "30.5 "FotdrevetHåndbokPoly på stål19 929 NOK
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manuelt Dysebord, 60 Tommer Størrelse | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36 "FotdrevetHåndbokPoly på stål18 398 NOK
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuell krom plattformbord, 62 tommers størrelse | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nei(2) Stiv, (2) Drei med sidebrems24 "36.75 "FotdrevetHåndbokPoly på stål20 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DIE-2430-DC-C dysebord, 24 tommer x 30 tommer størrelse, DC-drevet