Fan-rammer

filtre

DAYTON -

Eksosvifte Venturi rammer

StilModellBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeMaks. DybdeVenturi DybdePris (eks. mva)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 668NOK
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 756NOK
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 544NOK
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"2 072NOK
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"2 856NOK
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 069NOK
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"2 996NOK
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 306NOK
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 642NOK
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"3 700NOK

Fan-rammer

Venturi vifterammer er designet for bruk i avtrekksvifter for å forhindre varme flekker inne i skapet, og dermed tillate riktig sirkulasjon av luftstrømmen. Disse stive galvaniserte stålrammene fra Dayton har en forzinket vakt (i utvalgte modeller) for å forhindre utilsiktet berøring og for å beskytte bladene mot korrosjon og skade. De kan monteres i enten vertikal eller horisontal posisjon og er tilgjengelige i 12 - 40 tommers høydevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?