Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil-kjede med oppheng, 15 fot lengde, sølv | AG7WNG

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil-kjede med henger, 15 fot lengde, sølv

På lager
Vare: AG7WNG Modell: OH-HD

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel Chock tilbehør
Kjede lengde180 "
Kjede TypeDouble Loop Coil
FARGEGrå, sølv
Dybde7"
Diameter0.14 "
Eyelet Inside Dia.11 / 32 "
Høyde2"
HookJa
Lengde15 ft.
Link innvendig lengde1.82 "
Link innvendig bredde0.48 "
Lenkelengde2"
KoblingstypeRett
Linkbredde0.61 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Min. Break Force1020 lbs.
Sikker arbeidsbelastning255 lbs.
Tykkelse0.19 "
Handelsstørrelse2/0
Vekt per 100 fot.15 lbs.
Sveiset/SveisløstSveiseløs
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
VESTIL OH-15R kjede og henger med reflektor, 15 fot lengde, grå | AG7WND OH-15RGrå6.75 "356NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil-kjede med henger, 15 fot lengde, sølv
656NOK / enhet