Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WC-HR Klossholder, 16 tommers bredde

På lager
Vare: AG8CDR Modell: WC-HR

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChock Holder
Bin dybde40.12 "
Søppelhøyde11.25 "
Bin bredde12.88 "
Kapasitet40 lbs.
FARGEGul
Dybde8.3125 "
Høyde11.25 "
Inkluderer6 monteringshull 5/16", 1 kjedemonteringshull 3/8"
Lengde8.312 "
Lastekapasitet40 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull(6) 5/16 "
Monteringshull Dia.3/8 ", 5/16"
Plassering av monteringshullHver side på senteret
Monteringshullstørrelse5 / 16 "
Antall kjedemonteringshull1
Antall monteringshull6
Antall monteringshull6
Totalt antall kasser1
Brukbar bredde12.875 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)21.11
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBin dybdeSøppelhøydeBin breddeDybdeHøydeInkludererMonteringshull Dia.Pris
VESTIL WC-H Klossholder, 13-3/8 tommers bredde | AG8CDQ WC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 monteringshull 5/16 tommer; 1 kjedemonteringshull 3/8 tommer; 3 dreneringshull 3/8 in.3/8 ", 5/16"615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WC-HR Klossholder, 16 tommers bredde
858NOK / enhet