VESTIL Hjulklossholdere i WC-serien


filtre
Farge: Gul , Dreneringshull Dia.: 3 / 8 " , Vektgrense: 40 lbs. , Materiale: Stål , Plassering av monteringshull: Hver side på senteret , Monteringshullstørrelse: 5 / 16 " , Antall kjedemonteringshull: 1 , Antall dreneringshull: 3 , Totalt antall søppelkasser: 1
StilModellBreddeBin dybdeSøppelhøydeBin breddeDybdeHøydeInkludererMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
A
WC-H
13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 monteringshull 5/16 tommer; 1 kjedemonteringshull 3/8 tommer; 3 dreneringshull 3/8 in.3/8 ", 5/16"615NOK
B
WC-HR
16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 monteringshull 5/16", 1 kjedemonteringshull 3/8"3/8 ", 5/16"858NOK

Hjulklossholdere i WC-serien

Hjulstoppholdere i Vestil WC-serien brukes i transport-, logistikk-, bygg- og lagerindustrien. Disse holderne lagrer hjulklosser trygt når de ikke er i bruk. De sikrer enkel tilgang til klosser, og reduserer risikoen for feilplassering eller tap. Disse klosseholderne er egnet for rask utplassering og forbedret sikkerhet på arbeidsplassen, for å forhindre potensielle ulykker forårsaket av usikrede kjøretøy eller utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?