Buesveising kabelruller

filtre

Reelcraft lysbuesveisekabelspoler er ideelle for å organisere og administrere sveisekabler på en sikker måte. De brukes i fabrikasjonsanlegg, sveisebutikker og sveisejobber på stedet.
REELCRAFT -

Safe-T-Reel kabelsveisetrommel

Reelcraft Safe-T-Reel Series sveisekabelspoler er designet for manuell vikling av luft/vann/drivstoff/gassslanger, elektriske ledninger og sveisekabler og gir problemfri håndtering av store kapasiteter av slanger eller ledninger. Disse enhetene har permanent forseglede/smurte lagre for å redusere friksjonstapene og en kraftig aksel med koniske rullelager for maksimal stivhet og spolestøtte. Merkets grunnleggende spoler med T-Grade slanger er kompatible for bruk med et bredt spekter av sveisegasser, som MAPP-gass, propan, naturgasser og andre brenngasser. De er videre utstyrt med en betydelig sveiset aluminiumsbase for å støtte vekten av spolen og tåler temperaturer mellom 150 og 200 grader F.

StilModelltypenLagreneHøydeBreddeSakLengdeMaks. Temp.MonteringPris (eks. mva)
AT-1460-0 1Elektrisk sveisingPermanent forseglet15.75 "19 "kabel Reel18 "200 FLastebil19 069NOK
BT-2462-01Elektrisk sveising-19 "29 "kabel Reel18 "-Lastebil30 646NOK
CT-2464-01Elektrisk sveising-38 "16.25 "kabel Reel18 "-Lastebil30 662NOK
DT-1225-04 1Sveisegass, mindre slangePermanent smurt19 "18 "Slangetrommel15.75 "150 FGulv, vegg, benk og lastebil10 108NOK
REELCRAFT -

WC-serie, sveiseslange

Reelcraft sveiseslangeruller er ideelle for lagring av lange sveisekabler på en organisert og sikker måte, og eliminerer dermed enhver fare for snubling. Disse bue sveisekabelrullene har en kontinuerlig strømbane drevet av en strømførende 400 A, 90 VDC lukket ring og en robotisk sveiset stålbase for maksimal styrke under operasjoner. De er videre utstyrt med permanent smurte lagre for redusert vedlikeholdstjeneste og en drivfjær med tømmende kuppel for å eliminere sjansene for fjærskade på grunn av reversering. Velg mellom et bredt utvalg av disse bue sveisekabelrullene, tilgjengelig i 19 og 20 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AWC7000 120.25 "19 "14.75 "16 255NOK
BWC80001 125.38 "24 "16 "24 707NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale driftstemperaturen til Reelcraft Safe-T-Reel Series lysbuesveisekabelspoler?

200 grader F.

Hvilken type lagre brukes i Reelcraft WC Series sveiseslangetromler?

Disse sveiseslangetrommelene har permanent smurte lagre for å opprettholde smøringen, og forhindrer dermed overdreven slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?