SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, styrespakbryter


Schneider Electric 30 mm joystick-brytere er ideelle for nøyaktig manipulering av utstyrets posisjon og orientering. De brukes til å kontrollere bevegelsen av robotarmer, kraner og annet maskineri innen overvåking og sikkerhet, spill, industriell automasjon og romfart.

filtre
bezel: Metal , Kontakt skjema: 2NO / 2NC , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 4, 13 , Størrelse: 30mm
StilModellHandlingtypenPris (eks. mva)
A
9001K37
Vedlikeholdt: Horisontal og vertikal driftIkke-låsende5 205 NOK
A
9001K36
Vedlikeholdes med sperre, horisontal og vertikal betjeningLåsing5 205 NOK
A
9001K35
Øyeblikkelig: Fjærretur til senter, horisontal og vertikal operasjonIkke-låsende5 049 NOK
B
9001K34
Momentary: Spring Return to Center med lås, horisontal og vertikal driftLåsing5 049 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Hold joysticken godt med det angitte håndtaket eller håndtaket.
  • Identifiser retningen du vil flytte eller kontrollere det tilkoblede utstyret eller systemet i.
  • Trykk forsiktig og beveg joysticken i ønsket retning.
  • Vær oppmerksom på responsen til det tilkoblede utstyret eller systemet når du beveger joysticken.

Egenskaper

  • Disse joystickbryterne kan betjenes vertikalt og horisontalt, noe som gir fleksible kontrollalternativer i forskjellige retninger.
  • De har metallkonstruksjoner for å gi styrke for pålitelig og langvarig drift.
  • Disse joystick-operatørene inkluderer vedlikeholdte / momentane handlinger, og gir fleksibilitet i hvordan bryteren oppfører seg etter aktivering.
  • De har et låsende / ikke-låsende alternativ for å gi valget mellom å opprettholde sin tilstand når den er aktivert eller gå tilbake til sin opprinnelige tilstand ved utgivelse.
  • Utvalgte modeller kommer med normalt åpne og normalt lukkede kontaktkonfigurasjoner, noe som gir fleksibilitet ved tilkobling og kontroll av ulike funksjoner.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse joystickbryterne?

  • Bestem monteringsstedet for styrespakbryteren.
  • Klargjør monteringsoverflaten ved å sørge for at den er ren og flat.
  • Koble til ledningene i henhold til diagrammet som følger med.
  • Monter joystick-bryteren sikkert på monteringsoverflaten.
  • Før ledningene forsiktig for å unngå skade.
  • Koble joystick-bryteren til utstyret eller systemet som kontrolleres.
  • Test funksjonaliteten til joystick-bryteren før du fullfører installasjonen.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger joystick-brytere for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer funksjonalitet, holdbarhet, elektrisk karakter, montering og størrelse.

Hvordan rengjøre disse styrespakbryterne?

  • Koble fra strømkilden for å sikre sikkerhet under rengjøring.
  • Bruk trykkluft for å blåse bort støv og rusk rundt joystickbryterne.
  • Tørk forsiktig av bryterne med en fuktig klut eller bomullspinne fuktet med en mild rengjøringsløsning eller isopropylalkohol.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?