Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WC-H hjulklossholder, 13-3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AG8CDQ Modell: WC-H

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

615NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChock Holder
Bin dybde40.12 "
Søppelhøyde6.5 "
Bin bredde11.25 "
Kapasitet40 lbs.
FARGEGul
Dybde7.4375 "
Dreneringshull Dia.3 / 8 "
Høyde6.5 "
Inkluderer4 monteringshull 5/16 tommer; 1 kjedemonteringshull 3/8 tommer; 3 dreneringshull 3/8 in.
Lengde7.437 "
Lastekapasitet40 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull(2) 5/16 "
Monteringshull Dia.3/8 ", 5/16"
Plassering av monteringshullHver side på senteret
Monteringshullstørrelse5 / 16 "
Antall kjedemonteringshull1
Antall dreneringshull3
Antall monteringshull4
Antall monteringshull4
Totalt antall kasser1
Brukbar bredde11-1 / 4 tommer
Bredde13.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)18.89
Skipets bredde (cm)33.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBin dybdeSøppelhøydeBin breddeDybdeHøydeInkludererMonteringshull Dia.Pris
VESTIL WC-HR Klossholder, 16 tommers bredde | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 monteringshull 5/16", 1 kjedemonteringshull 3/8"3/8 ", 5/16"858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WC-H hjulklossholder, 13-3/8 tommers bredde
615NOK / enhet