VESTIL CST-VE-MRA-serien støpeform på gummihjul


filtre
Farge: Svart , Durometer: 70 (+/-2) SHORE A , Bli ferdig: Sink belagt , Materiale: Gummi , Offset: 1 3 / 4 " , Temp. Område: -40 grader. til 160 grader. F , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris (eks. mva)
A
CST-VE-4x2MRA-S
551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving411NOK
RFQ
B
CST-VE-4x2MRA-SWB
551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving med brems445NOK
RFQ
C
CST-VE-4x2MRA-R
551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Stiv CasterRigid365NOK
RFQ
D
CST-VE-4x2MRA-SWTB
551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems525NOK
RFQ
E
CST-VE-5x2MRA-SWB
661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med brems525NOK
RFQ
F
CST-VE-5x2MRA-R
661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv CasterRigid457NOK
RFQ
G
CST-VE-5x2MRA-S
661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving468NOK
RFQ
H
CST-VE-5x2MRA-SWTB
661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems572NOK
RFQ
I
CST-VE-6x2MRA-R
771 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterSving469NOK
RFQ
J
CST-VE-6x2MRA-SWTB
771 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems617NOK
RFQ
K
CST-VE-6x2MRA-SWB
771 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving med brems571NOK
RFQ
L
CST-VE-6x2MRA-S
771 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving502NOK
RFQ
M
CST-VE-8x2MRA-R
881 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv CasterSving651NOK
RFQ
N
CST-VE-8x2MRA-SWB
881 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med brems800NOK
RFQ
O
CST-VE-8x2MRA-S
881 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving708NOK
RFQ
P
CST-VE-8x2MRA-SWTB
881 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems834NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?