VESTIL CST-VE-5x2MRA-R Hjul, påstøpt gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse | CE3BUD

VESTIL CST-VE-5x2MRA-R hjul, påstøpt gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BUD Modell: CST-VE-5x2MRA-R
457NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet661 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 2"
FARGESvart
Diameter5"
durometer70 (+/-2) SHORE A
FinishSink belagt
Høyde6 1 / 2 "
MaterialeGummi
Total høyde6 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-VE-4x2MRA-R Hjul, påstøpt gummi, stiv, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BTY CST-VE-4x2MRA-R551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Stiv CasterRigid365NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-S Hjul, påstøpt gummi, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BTZ CST-VE-4x2MRA-S551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving411NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Hjul, påstøpt gummi, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BUA CST-VE-4x2MRA-SWB551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving med brems445NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWTB Hjul, påstøpt gummi, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BUB CST-VE-4x2MRA-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems525NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-S Hjul, påstøpt gummi, svingbar, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BUE CST-VE-5x2MRA-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving468NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWB Hjul, påstøpt gummi, svingbar, brems, 5 x 2 tommers størrelse | CE3BUF CST-VE-5x2MRA-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med brems525NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWTB Hjul, påstøpt gummi, svingbar, brems, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BUG CST-VE-5x2MRA-SWTB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems572NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-VE-5x2MRA-R hjul, påstøpt gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse
457NOK / enhet