MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 5 mikron, Buna-forsegling


filtre
Kapasitet: 109.83 , Filter media: Glass , Filtervurdering: 5 , Filterstørrelse: 1172 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0201611
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
A
MF0201612
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
A
MF0342787
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
A
MF0616904
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
B
MF0614288
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
B
MF0614289
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
B
MF0614290
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
B
MF0617201
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
C
MF0617200
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "645NOK
RFQ
C
MF0615606
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "645NOK
RFQ
C
MF0811918
1.594 "3.989 "--8.583 "1.594 "3.898 "645NOK
RFQ
D
MF0875993
3.504 "5.906 "435435 PSI8.07 "3.504 "5.906 "1 101 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?