HOVEDFILTER INC. MF0875993 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CG4UJW 2070EAM062N1

HOVEDFILTER INC. MF0875993 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 8.07 tommers høyde

Vare: CG4UJW Modell: MF0875993Kryssreferanse: 2070EAM062N1 '
1 101 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.504 "
Bunn OD5.906 "
Kapasitet109.83
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse1172 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.07 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.504 "
Topp OD5.906 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PUROLATOR 2070EAM062N1

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0201611 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201612 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0342787 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614288 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614289 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614290 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615606 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 8.583 tommers høyde | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "645NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0875993 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-tetning, 8.07 tommers høyde
1 101 NOK / enhet