RULAND MANUFACTURING Fire bjelkekoblinger, settskrue, MW -serien


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (120 grader) , Stil: Skrue med 4 bjelker
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
MWS15-3-3-A
225 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
B
MWS25-9-6-A
225 Degrees9 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25796NOK
B
MWS30-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS301 134 NOK
B
MWS25-8-6-A
225 Degrees8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
B
MWS25-7-6-A
225 Degrees7 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25796NOK
B
MWS25-10-6-A
225 Degrees10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
A
MWS20-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
A
MWS15-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
B
MWS30-10-8-A
225 Degrees10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS301 134 NOK
B
MWS30-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS301 134 NOK
B
MWS25-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
B
MWS25-10-8-A
225 Degrees10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
A
MWS20-6-5-A
225 Degrees6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
A
MWS20-6-4-A
225 Degrees6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
A
MWS15-4-3-A
225 Degrees4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
A
MWS20-4-4-A
225 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
B
MWS25-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
A
MWS20-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
A
MWS15-4-4-A
225 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
A
MWS15-5-3-A
225 Degrees5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
A
MWS15-5-4-A
225 Degrees5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
B
MWS30-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS301 133 NOK
B
MWS30-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS301 134 NOK
A
MWS25-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS25799NOK
A
MWS20-5-4-A
225 Degrees5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20689NOK
B
MWS30-12-8-A
225 Degrees12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS301 134 NOK
A
MWS20-6-4-SS
350 Degrees6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
A
MWS20-4-4-SS
350 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
B
MWS30-10-10-SS
350 Degrees10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK
B
MWS25-8-8-SS
350 Degrees8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
B
MWS30-8-8-SS
350 Degrees8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK
B
MWS25-6-6-SS
350 Degrees6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
A
MWS15-3-3-SS
350 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
B
MWS25-10-6-SS
350 Degrees10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
B
MWS25-8-6-SS
350 Degrees8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
A
MWS25-10-10-SS
350 Degrees10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
B
MWS30-12-10-SS
350 Degrees12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK
A
MWS15-5-5-SS
350 Degrees5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
A
MWS20-5-5-SS
350 Degrees5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
A
MWS15-4-3-SS
350 Degrees4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
B
MWS30-12-8-SS
350 Degrees12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK
B
MWS30-10-8-SS
350 Degrees10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK
A
MWS15-4-4-SS
350 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
A
MWS15-5-3-SS
350 Degrees5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
A
MWS15-5-4-SS
350 Degrees5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
A
MWS20-5-4-SS
350 Degrees5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
B
MWS25-10-8-SS
350 Degrees10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS251 970 NOK
A
MWS20-6-5-SS
350 Degrees6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
A
MWS20-6-6-SS
350 Degrees6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS201 732 NOK
B
MWS30-12-12-SS
350 Degrees12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS302 602 NOK

Fire bjelkekoblinger, settskrue, MW -serien

Ruland Manufacturing MW Series firebjelkekoblinger har to sett med to spiralsnitt for å tilby høy dreiemomentkapasitet og lav vindkraft. Disse spiralkoblingene har en balansert design for redusert vibrasjon ved høy hastighet. De kommer med små lagre for lave radielle krefter og effektiv ytelse. Disse koblingene i settskruestil har en kompakt design som passer inn i trange rom og muliggjør enkel ettermontering i eksisterende utstyr. De er produsert av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?