Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON MWS15-5-4-SS Kobling 4 bjelkesett skrue 5mm x 4mm | AF9VER 30UY62

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-4-SS Kobling 4-strålesett skrue 5mm x 4mm

På lager
Vare: AF9VER Modell: MWS15-5-4-SSKryssreferanse: 30UY62
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
1 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.5 4 mm x mm
Klarering Dia.25mm
FinishBright
Lengde gjennom boring9.41mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.005
Maks. Kjede5 mm
Maks. Kjede5
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350 Degrees
Min. Kjede4mm
Utenfor Dia.15mm
Total lengde20mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseMWS15
StilSkrue med 4 bjelker
moment~~POS=TRUNC11 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.285

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 Degrees4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 Degrees4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 566 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Kobling 4-strålesett skrue 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 Degrees5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15624NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-4-SS Kobling 4-strålesett skrue 5mm x 4mm
1 566 NOK / enhet