Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Kobling 4-strålesett skrue 10mm x 8mm | AF9VGB 30UY94

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Kobling 4-strålesett skrue 10mm x 8mm

På lager
Vare: AF9VGB Modell: MWS30-10-8-SSKryssreferanse: 30UY94
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
2 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.10 8 mm x mm
Klarering Dia.25mm
FinishBright
Lengde gjennom boring13.65mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.01
Maks. Kjede10 mm
Maks. Kjede10
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350 Degrees
Min. Kjede8 mm
Utenfor Dia.30mm
Total lengde30mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseMWS30
StilSkrue med 4 bjelker
moment~~POS=TRUNC92 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.037

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 Degrees4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 Degrees4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Kobling 4-strålesett skrue 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 Degrees5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Kobling 4-strålesett skrue 10mm x 8mm
2 877 NOK / enhet