Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Kobling 4-strålesett skrue 6mm x 5mm | AF9VFE 30UY74

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Kobling 4-strålesett skrue 6mm x 5mm

På lager
Vare: AF9VFE Modell: MWS20-6-5-SSKryssreferanse: 30UY74

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.6 5 mm x mm
Klarering Dia.30mm
FinishBright
Lengde gjennom boring9.34mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.005
Maks. Kjede6 mm
Maks. Kjede6
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350 Degrees
Min. Kjede5 mm
Utenfor Dia.20 mm
Total lengde20mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseMWS20
StilSkrue med 4 bjelker
moment~~POS=TRUNC15 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.146

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 Degrees3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 Degrees4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 Degrees4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Kobling 4-strålesett skrue 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 Degrees4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 731 NOK
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Kobling 4-strålesett skrue 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 Degrees5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Kobling 4-strålesett skrue 6mm x 5mm
1 915 NOK / enhet