A B Påføring: Varme eller avkjøl , Byttetype: Automatisk , Kompatibel systemtype: Viftekonvektorer , Kontrollområde: 30 grader til 110 grader F , Kontrolltype: Eksponert skive , Differensial: 3.5 Grader F , Differensialtype: Fikset , Visningstype: Analog , Innkapslingsmateriale: Stål Inkluderer: Monteringsplate, skruer , Induktive forsterkere @ 208V: 9.2A , Inngangsspenning: 24 til 600 VAC , Maks. Kontrolltemperatur: 110 grader F , Maks. Driftstemperatur: 110 grader F , Min. Kontrolltemperatur: 30 grader F , Min. Driftstemperatur: 30 grader F , Minimum differensialtemperatur: 3.5 grader F , Monteringsretning: Vertikal , NEMA-kapslingstype: NEMA 1 , Antall oppvarmingstrinn: 2 , Antall kjøletrinn: 2 , Antall poler: 1 , Antall stadier: 2 , Driftstemp. Område: 30 grader. til 110 grader. F , Total dybde: 1 13 / 16 " , Total høyde: 5 11 / 16 " , Total lengde: 5.75 " , Total bredde: 1 5 / 8 " , Fase: 1 , Pilot Duty Rating: 125 VA @ 24 til 600 V AC , Resistive forsterkere @ 208V AC: 9.2A , Skala: Fahrenheit , Form: rektangel , Bryterhandling: Åpne / Lukk når du stiger , Spenning: 120 til 270V AC , Spenningsområde: 24 til 600 VAC