Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2NNT1 Linjespenning T-stat -30 Til 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 linjespenning T-stat -30 Til 110 F Spdt x 2

På lager
Vare: AC2WNP Modell: 2NNT1
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
3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde60 "
FARGEpolert
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V15A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.125 "
Differensial3.5 Grader F
VedleggstypeRustfritt stål
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde4.5 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Inngangsspenning24 til 600 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
Antall trinn2
Antall brytere2
Total lengde5.75 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensing Bulb Dia.3 / 16 "
Sensor TypeHydraulisk kapillær
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type2 SPDT
Temp. Følsomhet+/- 1.5 grader F
Gjeng PT1/2 "knockout
Spenningsområde24 til 600 VAC
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9032100060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeVedleggstypeHøydeSensor TypeBytt TypeBreddePris
DAYTON 1UHH3 linjespenningskontroll, 2-trinns, grå, analog | AB3NCE 1UHH3grå2.25 "Standard kabinett5.75 "Innebygd hydraulisk luftspiral(2) SPDT2.25 "1 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2NNT1 linjespenning T-stat -30 Til 110 F Spdt x 2
3 027 NOK / enhet