Dayton 1UHH3 linjespenningskontroll brukes i varme- og kjølesystemer for å regulere temperaturen ved å kontrollere linjespenningen for energieffektivitet og for å forhindre ekstreme temperaturforhold. Denne Dayton line volt mekaniske Tstat er egnet for å opprettholde ønskede temperaturnivåer i kontorer og industrielle omgivelser.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom nettspenning og lavspenningstermostater?
A. Skillet mellom nettspenning og lavspenningstermostater ligger i deres spenningsområder. En linjespenningstermostat fungerer innenfor området 120 til 240 volt. Den bruker mer strøm sammenlignet med lavspenningstermostater da den leverer strøm direkte til varmeren. Nettspenningstermostater er vanligvis assosiert med strålings-, konveksjons- eller motstandsvarmesystemer. Hvis oppsettet ditt involverer baseboard eller veggvarmere, er det sannsynlig at du bruker en nettspenningstermostat. Derimot bruker lavspenningstermostater lavere spenningsnivåer og finnes ofte i systemer som sentralvarme- og kjøleoppsett.
Q. Hva er driftstemperaturen til Dayton line volt mekanisk Tstat?
A. Den har en driftstemperatur som varierer fra 30 til 110 grader F.
Q. Hvordan installere Dayton 1UHH3 linjespenningskontroll?
A.
- Fest en wiremutter til bakken og hvite ledninger.
- Koble til en varm ledning med en wiremutter for å omgå termostaten.
- Fest den svarte ledningen for begge linjene og last til termostaten.
- Skyv forsiktig de grønne, hvite og røde ledningene inn i den elektriske boksen.
- Juster skruene på boksen tilsvarende. Fortsett å feste termostaten på boksen ved å skru den på plass. Bytt til slutt frontplaten på termostaten.
Sp. Hvilke ledninger gir strøm til en Dayton linjevolt mekanisk Tstat?
A. Strømkilden for en termostat leveres vanligvis av Rc- og Rh-ledningene. Hvis termostaten din kun er for klimaanlegg, vil den ha en rød Rc-ledning. For varme- og kjøleanlegg vil det være både røde Rc og røde Rh ledninger. Til tross for at begge er røde, tjener disse ledningene forskjellige formål og kan ikke byttes om hverandre.